ATRALTECH - Détecteur mouvement extérieur rideau 5 m - DL206AX

ATRAL SECURITY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 8 °

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - rideau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430024528

Réf. Sonepar

08409002452

Réf. Fournisseur

DL206AX

Marque

ATRALTECH

type de message:

infrarouge

plage de détection:

8 °

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

rideau

hauteur:

102 mm

largeur:

58 mm

profondeur:

57 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Détecteur de mouvement extérieur rideau 5 m

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH