ATRALTECH - Pile lithium (3,6 V ? 4 Ah) - RXU29X

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Pile lithium (3,6 V ? 4 Ah)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700410000221

Réf. Sonepar

08409000022

Réf. Fournisseur

RXU29X

Marque

ATRALTECH

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

50.5 mm

largeur:

29 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Pile lithium ? chlorure de thionyle (3,6 V ? 4 Ah)

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH