ATRALTECH - Pile lithium (3 V - 1 Ah) - RXU34X

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Pile lithium (3 V - 1 Ah)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700410000276

Réf. Sonepar

08409000027

Réf. Fournisseur

RXU34X

Marque

ATRALTECH

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

52 mm

largeur:

21 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Pile lithium (3 V - 1 Ah)

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH