ATRALTECH - Pile lithium (3 V - 2,4 Ah) - RXU35X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité - 2400 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
modèle - lithium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700410000283
Réf. Sonepar
08409000028
Réf. Fournisseur
RXU35X
Marque
ATRALTECH
capacité:
2400 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
modèle:
lithium
longueur:
59 mm
largeur:
21 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


