ATRALTECH - Pile lithium (4,5 V / 3 Ah) - BATLI30

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Pile lithium (4,5 V / 3 Ah)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité - 3000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599435016597

Réf. Sonepar

08409501659

Réf. Fournisseur

BATLI30

Marque

ATRALTECH

capacité:

3000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

75 mm

largeur:

67 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Pile lithium (4,5 V / 3 Ah)

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH