ATRALTECH - Récepteur exté 12-30V / contact sec - DL784AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
couleur - beige
mode boutons - Oui
mode commutation - Non
module/platine - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700410000375
Réf. Sonepar
08409000037
Réf. Fournisseur
DL784AX
Marque
ATRALTECH
mode de pose:
saillie
couleur:
beige
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Non
module/platine:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
pays de fabrication:
FRANCE
Récepteur exté 12-30V / contact sec
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


