ATRALTECH - Récepteur exté 230V / contact sec - DL783AX

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Récepteur exté 230V / contact sec

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • couleur - beige

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Non

  • module/platine - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700410000184

Réf. Sonepar

08409000018

Réf. Fournisseur

DL783AX

Marque

ATRALTECH

mode de pose:

saillie

couleur:

beige

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Non

module/platine:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

pays de fabrication:

FRANCE

Récepteur exté 230V / contact sec

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH