ATRALTECH - Relais radio - DL700AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couverture - 200 m
nombre de canaux - 20
puissance d'émission - 0.025 W
avec secret de conversation - Oui
poids - 800 g
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599430024535
Réf. Sonepar
08409002453
Réf. Fournisseur
DL700AX
Marque
ATRALTECH
couverture:
200 m
nombre de canaux:
20
puissance d'émission:
0.025 W
avec secret de conversation:
Oui
poids:
800 g
pays de fabrication:
FRANCE
Relais radio
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


