ATRALTECH - Sirène extérieure avec flash - DL421AX

ATRAL SECURITY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • indication - acoustique

  • couleur - autre

  • hauteur - 275 mm

  • largeur - 289 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430024313

Réf. Sonepar

08409002431

Réf. Fournisseur

DL421AX

Marque

ATRALTECH

mode de pose:

montage en saillie

indication:

acoustique

couleur:

autre

hauteur:

275 mm

largeur:

289 mm

profondeur:

90 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Sirène extérieure avec flash

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH