ATRALTECH - Sirène intérieure vocale multirisque - DL414AX

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Sirène intérieure vocale multirisque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • indication - acoustique

  • tension de fonctionnement - 3 V

  • couleur - autre

  • hauteur - 178 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430024320

Réf. Sonepar

08409002432

Réf. Fournisseur

DL414AX

Marque

ATRALTECH

mode de pose:

montage en saillie

indication:

acoustique

tension de fonctionnement:

3 V

couleur:

autre

hauteur:

178 mm

largeur:

191 mm

profondeur:

61 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Sirène intérieure vocale multirisque

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH