ATRALTECH - Sonde technique coupure hors gel - SONHG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
tension de fonctionnement - 3.6 V
couleur - blanc
hauteur - 146 mm
largeur - 115 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599435007076
Réf. Sonepar
08409500707
Réf. Fournisseur
SONHG
Marque
ATRALTECH
mode de pose:
montage en saillie
tension de fonctionnement:
3.6 V
couleur:
blanc
hauteur:
146 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
35 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Sonde technique coupure hors gel
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


