ATRALTECH - Sonde technique coupure secteur - SONCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
indication - acoustique
couleur - blanc
hauteur - 146 mm
largeur - 115 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599435007069
Réf. Sonepar
08409500706
Réf. Fournisseur
SONCS
Marque
ATRALTECH
mode de pose:
montage en saillie
indication:
acoustique
couleur:
blanc
hauteur:
146 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
35 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Sonde technique coupure secteur
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


