ATRALTECH - Sonde technique inondation - SONIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
indication - acoustique
tension de fonctionnement - 3 V
courant de fonctionnement - 0.001 A
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599435007083
Réf. Sonepar
08409500708
Réf. Fournisseur
SONIN
Marque
ATRALTECH
mode de pose:
montage en saillie
indication:
acoustique
tension de fonctionnement:
3 V
courant de fonctionnement:
0.001 A
couleur:
blanc
hauteur:
146 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
35 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


