ATRALTECH - Sonde technique panne congélateur - SONPC

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Sonde technique panne congélateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • indication - acoustique

  • couleur - blanc

  • hauteur - 146 mm

  • largeur - 115 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599435007090

Réf. Sonepar

08409500709

Réf. Fournisseur

SONPC

Marque

ATRALTECH

mode de pose:

montage en saillie

indication:

acoustique

couleur:

blanc

hauteur:

146 mm

largeur:

115 mm

profondeur:

35 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Sonde technique panne congélateur

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH