Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - 737 - Adaptateur Laiton M20(M) - M25(F) ATEX / IECEx - 737DM2M3

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Adaptateur Laiton M20(M) - M25(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005394

Réf. Sonepar

00086001312

Réf. Fournisseur

737DM2M3

Marque

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

25

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

20

nickelé:

Non

antidéflagration:

Oui

737 - Adaptateur Laiton M20(M) - M25(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx