En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé M40(M) - M50(F) ATEX / IECEx - 737DM5M65

ATX
CopieCopie
Atx - 737 - Adaptateur Laiton nickelé M40(M) - M50(F) ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 50

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139005752

Réf. Sonepar

00086000022

Réf. Fournisseur

737DM5M65

Marque

Atx

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

50

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

40

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

737 - Adaptateur Laiton nickelé M40(M) - M50(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx