En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - 747 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M16 ATEX / IECEx Zone 1-20 - 747DAM15

ATX
CopieCopie
Atx - 747 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M16 ATEX / IECEx  Zone 1-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059120

Réf. Sonepar

00086905912

Réf. Fournisseur

747DAM15

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

747 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M16 ATEX / IECEx Zone 1-20 Protection Exe et Exd.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx