Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 1" NPT ATEX / IECEx - 757DT34

ATX
CopieCopie
Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 1" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 pouce

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • version anti-déflagration - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139007015

Réf. Sonepar

00086001366

Réf. Fournisseur

757DT34

Marque

Atx

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 pouce

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 1" NPT ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx