En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 2" NPT ATEX / IECEx Zone 1-20 - 757DT64

ATX
CopieCopie
Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 2" NPT ATEX / IECEx  Zone 1-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 2 pouces

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • version anti-déflagration - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059182

Réf. Sonepar

00086905918

Réf. Fournisseur

757DT64

Marque

Atx

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

2 pouces

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 2" NPT ATEX / IECEx Zone 1-20 Protection Exe et Exd.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx