Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M16 ATEX / IECEx - 757DM14

ATX
CopieCopie
Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M16 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139006827

Réf. Sonepar

00086001357

Réf. Fournisseur

757DM14

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

couleur:

gris

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M16 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.
Les entrées de câbles ATX garantissent des raccordements sûrs et fiables, même dans des conditions ambiantes extrêmes. Leur design robuste leur permet de résister aux vibrations extrêmes, aux projections de produits chimiques agressifs et aux atmosphères inflammables. Leur conception unique leur confère un assemblage ainsi qu'une mise en oeuvre rapide et sans possibilité d'erreur. Les modifications sur site peuvent être opérées très facilement et ces entrées de câbles s'adaptent à tous les types de câbles armés et non armés. En développant la technologie révolutionnaire du joint à déplacement, le risque de détérioration de la gaine du câble et le phénomène de cold flow provoqué par les joints à compression conventionnels ont été éliminés. Enfin, la gamme complète d’entrées de câbles ATX répond à tous vos besoins de presse étoupe et d'accessoires selon les exigences normatives ATEX et CEI.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx