En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M63 ATEX / IECEx - 757DM74

ATX
CopieCopie
Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M63 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - métal

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139006940

Réf. Sonepar

00086001363

Réf. Fournisseur

757DM74

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

métal

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L M63 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx