Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - 757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M50 ATEX / IECEx - 757DM65

ATX
CopieCopie
Atx - 757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M50 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139006933

Réf. Sonepar

00086903150

Réf. Fournisseur

757DM65

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

gris

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M50 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx