Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L 1/2" NPT ATEX / IECEx - 20A2F0504

ATX
CopieCopie
Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L 1/2" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...14 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139002041

Réf. Sonepar

00086000718

Réf. Fournisseur

20A2F0504

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.5...14 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/2 pouce

longueur de filetage:

19.9 mm

dimension du profil:

27 mm

dimension angulaire hexagonale:

29.7 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L 1/2" NPT ATEX / IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx