En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L 2" NPT ATEX / IECEx - 50A2F2004

ATX
CopieCopie
Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L 2" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 35.6...44 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 2 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139004076

Réf. Sonepar

00086000738

Réf. Fournisseur

50A2F2004

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

35.6...44 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

2 pouces

longueur de filetage:

26.9 mm

dimension du profil:

60 mm

dimension angulaire hexagonale:

66 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

protection contre les courbures:

Oui

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

A2F - Presse etoupe cable non arme Acier Inox 316L 2" NPT ATEX / IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx