Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx - 25A2F1005

ATX
CopieCopie
Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 11.1...20 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139002782

Réf. Sonepar

00086900850

Réf. Fournisseur

25A2F1005

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

11.1...20 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 pouce

longueur de filetage:

20.2 mm

dimension du profil:

36 mm

dimension angulaire hexagonale:

39.6 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Oui

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx