Atx - A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx - 32A2F1005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 17...26.3 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139003352
Réf. Sonepar
00086901290
Réf. Fournisseur
32A2F1005
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
17...26.3 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1 pouce
longueur de filetage:
25 mm
dimension du profil:
41 mm
dimension angulaire hexagonale:
45.1 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Oui
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


