Atx - Areamaster LED - Driver 100W 530mA ATEX / IECEx - APMZ100C090UD53

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie - 530...530 mA
puissance de sortie - 100...100 W
indice de protection (IP) - IP66
variation DALI - Non
longueur - 218 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139055498
Réf. Sonepar
00086905549
Réf. Fournisseur
APMZ100C090UD53
Marque
Atx
courant de sortie:
530...530 mA
puissance de sortie:
100...100 W
indice de protection (IP):
IP66
variation DALI:
Non
longueur:
218 mm
largeur:
71 mm
hauteur:
44 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation programmable:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


