Atx - Areamaster LED - Driver 150W 900mA ATEX / IECEx - APMZ150C135UD90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
variation DALI - Non
longueur - 240 mm
largeur - 71 mm
hauteur - 44 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00086003787
Réf. Fournisseur
APMZ150C135UD90
Marque
Atx
indice de protection (IP):
IP66
variation DALI:
Non
longueur:
240 mm
largeur:
71 mm
hauteur:
44 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation programmable:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


