Atx - Areamaster LED - Projecteur a LED 30 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22 - AMLHL2WG5BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 25500 lm
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 225 W
mode de pose - montage mural/au plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139047899
Réf. Sonepar
00086003252
Réf. Fournisseur
AMLHL2WG5BU
Marque
Atx
flux lumineux utile:
25500 lm
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
225 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
405 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
474 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Boitier de cablage séparé avec 2 entrées 3/4NPT. Entrées de cable non fournies.
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


