Non retournable

Atx - Areamaster LED - Projecteur a LED industriel 9 000 lumen - IAMLGL6CG6BUM

ATX
CopieCopie
Atx - Areamaster LED - Projecteur a LED industriel 9 000 lumen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7500 lm

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 70 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059656

Réf. Sonepar

00086003737

Réf. Fournisseur

IAMLGL6CG6BUM

Marque

Atx

flux lumineux utile:

7500 lm

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

70 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

329 mm

hauteur/profondeur:

129 mm

longueur:

414 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

Areamaster LED - Projecteur a LED industriel 9 000 lumen - La gamme Areamaster est aussi disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et zone 2 (AMLG - AMLH)

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx