Atx - Areamaster LED - Driver 150W 680mA ATEX / IECEx - APMZ150C135UD68

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variation DALI - Non

  • longueur - 240 mm

  • largeur - 71 mm

  • hauteur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139060669

Réf. Sonepar

00086906066

Réf. Fournisseur

APMZ150C135UD68

Marque

Atx

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Non

longueur:

240 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

44 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation programmable:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Areamaster LED - Driver 150W 680mA ATEX / IECEx

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx