Atx - FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI Adressable M20 - FDBAESLEDUSLM

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • puissance du système - 0.7 W

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139061192

Réf. Sonepar

00086906119

Réf. Fournisseur

FDBAESLEDUSLM

Marque

Atx

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance du système:

0.7 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

470 mm

hauteur/profondeur:

174 mm

longueur:

191 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI Adressable M20 Autotest intégré avec LED d'indicateur de charge.
Atx

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx