Atx - LELED - Luminaire de secours à LED 7 000 lumen M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 - LELED7CBUSADE

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7000 lm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 63 W

  • mode de pose - montage au plafond

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00086004118

Réf. Fournisseur

LELED7CBUSADE

Marque

Atx

flux lumineux utile:

7000 lm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

63 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

197 mm

hauteur/profondeur:

131 mm

longueur:

1300 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne à vis

efficacité lumineuse:

119 lm/W

LELED - Luminaire de secours à LED 7 000 lumen M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate. Fonction secours maintenue - Autonomie 3 heures

Atx

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx