Atx - Bve - Bouchon obturateur Polycarbonate M25 ATEX / IECEx - 095715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - plastique
couleur - noir
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3665139000214
Réf. Sonepar
00086095715
Réf. Fournisseur
095715
Marque
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
plastique
couleur:
noir
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


