Non retournable

Atx - Bve - Bouchon obturateur Polycarbonate M40 ATEX / IECEx - 095487

ATX
CopieCopie
Atx - Bve - Bouchon obturateur Polycarbonate M40 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139000061

Réf. Sonepar

00086095487

Réf. Fournisseur

095487

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

plastique

couleur:

noir

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Bve - Bouchon obturateur Polycarbonate M40 ATEX / IECEx

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un joint plat néoprène d'étanchéité

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx