Atx - CLED - Luminaire a LED 3 900 lumen Version normal secours 3h - ATEX / IECEx - CLED04CG51LBUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 42 W
mode de pose - montage au plafond
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139062656
Réf. Sonepar
00086906265
Réf. Fournisseur
CLED04CG51LBUE
Marque
Atx
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
42 W
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
245 mm
longueur:
295 mm
diamètre externe:
295 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
efficacité lumineuse:
100 lm/W
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


