Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - D - Amperemetre 48X48 1A 3IN - DMA1348P

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement du transformateur - Oui

  • type de tension - AC

  • modèle - montage frontal

  • classe de précision - 1.5

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139010039

Réf. Sonepar

00086000085

Réf. Fournisseur

DMA1348P

Marque

Atx

raccordement du transformateur:

Oui

type de tension:

AC

modèle:

montage frontal

classe de précision:

1.5

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

aiguille témoin:

Oui

éclairage d'échelle:

Non

D - Amperemetre 48X48 1A 3IN pour poste de commande aluminium série D

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx