En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - D - Amperemetre 48X48 5A 6 IN - DMA5648R

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement du transformateur - Oui

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • classe de précision - 1.5

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139010145

Réf. Sonepar

00086000096

Réf. Fournisseur

DMA5648R

Marque

Atx

raccordement du transformateur:

Oui

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

classe de précision:

1.5

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

aiguille témoin:

Oui

éclairage d'échelle:

Non

D - Amperemetre 48X48 5A 6 IN pour poste de commande aluminium série D

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx