En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atx - D - Bouton poussoir - DA9RR25

ATX
CopieCopie
Atx - D - Bouton poussoir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139009699

Réf. Sonepar

00086000072

Réf. Fournisseur

DA9RR25

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

rouge

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Non

indice de protection (IP):

IP66

D - Bouton poussoir pour poste de commande aluminium série D

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx