Atx - D - Bouton poussoir TEMPORISÉ M20 - DA1W1T103

ATX
CopieCopie
Atx - D - Bouton poussoir TEMPORISÉ M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139008982

Réf. Sonepar

00086093888

Réf. Fournisseur

DA1W1T103

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

1

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

indice de protection (IP):

IP66

D - Bouton poussoir TEMPORISÉ M20 Protection Exd.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx