Non retournable

Atx - D - Coup de poing impulsion - DR9P

ATX
CopieCopie
Atx - D - Coup de poing impulsion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par traction

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139012248

Réf. Sonepar

00086093915

Réf. Fournisseur

DR9P

Marque

Atx

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

D - Coup de poing impulsion pour poste de commande aluminium série D

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx