Atx - D - Voyant blanc 12 a 30V - DPW12P

ATX
CopieCopie
Atx - D - Voyant blanc 12 a 30V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - incolore

  • type de tension - AC/DC

  • tension nominale - 12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139011982

Réf. Sonepar

00086093941

Réf. Fournisseur

DPW12P

Marque

Atx

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

incolore

type de tension:

AC/DC

tension nominale:

12 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP66

D - Voyant blanc 12 a 30V pour poste de commande aluminium série D

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx