Non retournable

Atx - D - Voyant bleu 85 a 264V - DPB85R

ATX
CopieCopie
Atx - D - Voyant bleu 85 a 264V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - bleu

  • type de tension - AC/DC

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139011432

Réf. Sonepar

00086093938

Réf. Fournisseur

DPB85R

Marque

Atx

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

bleu

type de tension:

AC/DC

tension nominale:

230 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP66

D - Voyant bleu 85 a 264V pour poste de commande aluminium série D

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx