🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - DM - Demarreur moteur IIB 0,37KW 240 Vac 50/60Hz - DMB003D4U7

ATX
CopieCopie
Atx - DM - Demarreur moteur IIB 0,37KW 240 Vac 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.37 kW

  • type de tension d'actionnement - AC

  • température ambiante, limite supérieure sans restriction - -20 °C

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139010190

Réf. Sonepar

00086002063

Réf. Fournisseur

DMB003D4U7

Marque

Atx

type de starter moteur:

démarreur direct

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.37 kW

type de tension d'actionnement:

AC

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

-20 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

145 mm

hauteur:

240 mm

profondeur:

298 mm

DM - Demarreur moteur IIB 0,37KW 240 Vac 50/60Hz Protection Exd.

Les Atouts de l'article:

1 x M20 en partie supérieure et 2 x M20 en partie inférieure avec un bouchon obturateur.Entrées de cable non fournies.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx