Atx - DM - Demarreur moteur IIC - DMC000D

ATX
CopieCopie
Atx - DM - Demarreur moteur IIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • type de tension d'actionnement - AC

  • température ambiante, limite supérieure sans restriction - -20 °C

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139010763

Réf. Sonepar

00086000098

Réf. Fournisseur

DMC000D

Marque

Atx

type de starter moteur:

démarreur direct

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

type de tension d'actionnement:

AC

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

-20 °C

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

170 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

170 mm

DM - Demarreur moteur IIC Vide. A équiper.

Les Atouts de l'article:

1 x M20 en partie supérieure et 2 x M20 en partie inférieure avec un bouchon obturateur.Entrées de cable non fournies.

Les Atouts de la gamme:

Démarreurs moteurs antidéflagrantsSérie DM démarreurs moteur pour les zones à risque.- Permet la commande moteur et offre une protection thermique.- Contracteur 3 pôles.- Relais thermique équipé d'un bouton Arrêt/réarmement.- Bouton marche.- Tension nominale 400/415 Vca, 50/60 Hz catégorie AC-3.- Etiquette de repère Gravoply jaune avec lettres noires.- Borne de terre intérieure: 2 x 4 mm2.- Borne de terre extérieure: M5 pour version Ex d IIB.- Borne de terre traversante: M8 pour version Ex d IIC.- 1 entrée M20 sur la patie supérieure.- 2 entrées M20 sur la partie inférieure avec un bouchon obturateur.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx