Atx - E1FU - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 1" NPT ATEX / IECEx - 25E1FU1005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 18.2...26.2 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139058703
Réf. Sonepar
00086905870
Réf. Fournisseur
25E1FU1005
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
18.2...26.2 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1 pouce
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
37.5 mm
dimension angulaire hexagonale:
41.3 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
70...70 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non

Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


