Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - E1FU - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M75 ATEX / IECEx - 75E1FU5

ATX
CopieCopie
Atx - E1FU - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M75 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 66.7...78.4 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 75

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00086003663

Réf. Fournisseur

75E1FU5

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

66.7...78.4 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

75

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

100 mm

dimension angulaire hexagonale:

110 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

70...70 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

E1FU - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M75 ATEX / IECEx Pour tous types d'armures Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx