Non retournable

Atx - E2FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 3/4" NPT - 25E2FW0755

ATX
CopieCopie
Atx - E2FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 3/4" NPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 18.2...26.2 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139002874

Réf. Sonepar

00086900930

Réf. Fournisseur

25E2FW0755

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

18.2...26.2 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3/4 pouce

longueur de filetage:

20.2 mm

dimension du profil:

37.5 mm

dimension angulaire hexagonale:

41.3 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

E2FW - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 3/4" NPT Armure par fil (SWA) avec gaine plomb. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx