Atx - E2FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M50 ATEX / IECEx - 50E2FX5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 40.4...53 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139004236
Réf. Sonepar
00086901970
Réf. Fournisseur
50E2FX5
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
40.4...53 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
70.1 mm
dimension angulaire hexagonale:
77.1 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


