Non retournable

Atx - Ecrou Laiton nickelé M32 - 32LN5

ATX
CopieCopie
Atx - Ecrou Laiton nickelé M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • couleur - nickel

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059441

Réf. Sonepar

00086905944

Réf. Fournisseur

32LN5

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

couleur:

nickel

forme:

hexagonal

matériau:

métal

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou Laiton nickelé M32 Pour Presse étoupe tous modèles.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx